Beli listrik generator di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- Keypower Genset ChinaDeskripsi:Generator Keypower KPW-05F memiliki daya output rata-rata 4500 Watt dengan kapasitas bahan bakar hingga 13 Liter.atribut:
- Start Machine: Electric Stater
- Frequency (Hz): 50
- Step Machine: 4 Steps
- Freshgen Generator AC 3 Fasa (Mesin Genset)Deskripsi:STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.atribut:
- Phase: 3
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Elemax Electric Starting Generator (Mesin Genset)Deskripsi:Genset Bensin ELEMAX SH 6500-EX/S memiliki daya rata-rata 4000 watt merupakan generator atau yang lebih dikenal dengan nama genset, Genset yang digunakan untuk membangkitkan atau menyalurkan listrik saat kondisi darurat atau untuk menyediakan llistrik pada lokasi yang tidak terdapat dan terjangkau aliran listrik.atribut:
- Voltage Output (V): 220
- Voltage Regulator: Avr
- Start Machine: Recoil & Electric
- Dimensions (LxWxH) (mm): 708x548x493
- Engine Capacity (cc): 337
- Frequency (Hz): 50
- Fuel Tank Capacity (L): 28
- Genset Canopy: Open
- Number of Engine Cylinders: 1
- Oil Alert System: Yes
- Phase: 1
- Power Factor : 1
- Speed (rpm): 3600
- Step Machine: 4 Steps
- MATSUMOTO PLATINUM Gasoline Generator InverterDeskripsi:Inverter TechSilentatribut:
- Standard: ISO9001:2015
- Mitsubishi Electric FW-S Series Regular Inverter Power Supply Systematribut:
- Usage: Sequencer, personal computer, control equipment, generator system power supply
- External Dimensions (mm): 155×255×415
- Compliance standard: VCCI class A, FCC class A
- Rated Input Voltage (V) : AC85-144
- Mark Screw Air Compressor Compressor Integrated with Dryer and Air Receiver Tankatribut:
- Pressure (bar): 10
- Voltage (V): 380
- Phase (Ph): 3
- Frequency (Hz): 50
- YANMAR Motor DieselDeskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- Maxspid Emergency Light Twin Lampatribut:
- Dimensions (mm): 281x77x314
- Mode of Operation: Non-Maintained
- Lamp: 2 x 3W High Power LED
- Rated Duration (hour): 3
- Main Supply (V): 230
- Main Frequency (Hz): 50/60
- Battery: Maintenance-free sealed lead calcium battery (High temp nickel cadmium available)
- Cable Entry: Ø20mm K/O hole
- Change Monitor: Green LED Ø5mm
- Compliance: SS 563 : Part 1 & 2, SS IEC 60598-2-22
- Fitting Construction: Electro galvanished steel with epoxy powder coating. The adjustable fire-retardant lamp-heads allow flexibility in angle of protection. Lamp heads comes with anti-glare lens.
- Mounting: Wall
- Power Consumption (W): < 2.2
- Safety: Low volt cut-off preventing battery overdischarge
- Test Facility: Micro Switch
- Warranty: 1 Year
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2Deskripsi:Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.atribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Volt Meter: Yes
- FIRMAN Generator Bensin (Genset)Deskripsi:Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
Daftar Harga listrik generator Terbaru March 2026
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp35.900 |
| RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset) | Rp3.199.900 |
| Keypower Genset China | Rp26.999.900 |
| Freshgen Generator AC 3 Fasa (Mesin Genset) | Rp13.999.900 |
| MultiPro Genset Bensin | Rp1.699.900 |
| Elemax Electric Starting Generator (Mesin Genset) | Rp45.999.900 |
| MATSUMOTO PLATINUM Gasoline Generator Inverter | Rp4.399.900 |
| Mitsubishi Electric FW-S Series Regular Inverter Power Supply System | Rp20.999.900 |
| Hyundai Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
| Mark Screw Air Compressor Compressor Integrated with Dryer and Air Receiver Tank | Rp149.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9yP101000358-7.jpg)
/3kP102174128-2.jpg)

/P102045350-1.jpg)

/4xP104619177-1.jpg)




/6xP104570249-9.jpg)



/p0P103759900-1.jpg)


/P102540280-1.jpg)

/P102540262-1.jpg)